Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Strømtang AC/DC ELIT 361 AC/DC Sann RMS

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Strømtang AC/DC ELIT 361 AC/DC Sann RMS

En lite og kompakt strømtang for vekselstrøm og likestrøm (AC/DC) med sann RMS og enkle multimeterfunksjoner

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
En liten strømtang for måling av vekselstrøm (AC). Den lille, smale tangkjeften kommer til på de fleste steder. I tillegg har den enkle multimeter funksjoner, som spenning, motstand, diode/summer, kapasitans og frekvens

  • Auto range

  • Måleområde fra 0,1mA AC og 1mA DC og til 60A AC/DC

  • NCV- berøringsløs spenings indikator (No Contact Volt detektor)

  • Auto off

  • "Hold" funksjon for å "fryse" verdien i display

  • "Peek" funksjon

  • Display med 6000 siffer

  • Lys i displayet

  • Bruker 2 x 1,5V AAA batteri

  • Leveres klar til bruk med måleledninger, batteri, norsk brukerveiledning og bæreveske