Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Monteringsverktøysett for støtdemper Universal, 8 deler
For mye enklere montering av støtdempere med en innvendig returfjær.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1641845.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Gjør det mulig å trekke ut og fiksere stempelstengene uten skader, og ved rent fjærskift hindres stempelstangen i å trekke seg tilbake
- Fjærene trenger ikke lenger å presses sammen til maksimumsnivået, noe som gir en sikrere spenneprosess
- Festemutteren er enkel å skru på stempelstangen under monteringen
- Kan brukes både ved skifting av bare fjæren og ved fullstendig utskiftning av fjæren og støtdemperen
- «Produktoppgradering» med to avstandsstykker som også kan brukes for dempere med ekstra lange returfjærer og/eller stempelstenger
- For universell bruk med de fleste kjøretøymerker og -modeller
Leveringsomfang
- 1 x teleskopisk trekkverktøy, 2 deler
- 1 x opptakssylinder for trekkverktøy
- 1 x klembakke med skruer
- 1 x klembakkeskrue for stempelstang, diameter opptil 28 mm
- 2 x avstandsstykker, H = 10 mm / H = 20 mm.
- 1 x spennøkkel
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.