Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Motholdklemme, type BA
Varmforsinket stål, materiale: Nodulært støpejern (støpejern med grafittnoduler)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Type BA har en fordypning for å sikre hodet på sekskantbolten mens mutteren strammes.
Tillatt strekkbelastning
Verdiene gjelder for en klemt forbindelse (4 bolter), med belastning i retning av skrueaksen.
Nperm = NR,d / γF (partiell sikkerhetsfaktor γF = 1,4).
Tillatt skjærbelastning
Verdiene gjelder for en klemt forbindelse (4 bolter) som er lastet i rett vinkel mot skrueaksen.
Vperm = VaR,d / γF (partiell sikkerhetsfaktor γF = 1,4).
Med generell teknisk godkjenning Z-14.4-483
Med rett og vinklet flens ≤ 8°
Avstandsstykker som kan brukes: TYPE BH, BF1, BG1
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.