Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Bor med støvavtrekk Max M
Raskt hammerbor med utmerket levetid og multikutterhode for boring og suging i ett arbeidstrinn.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Støvfri boring
- Støvet suges opp umiddelbart etter hvert som det fremkommer i borehullet
- Beskytter brukeren mot helseskader
- Forlenger levetiden
- Det kreves ingen etterfølgende rengjøring av borehullet
- Betydelig forebygging av støv som produseres på byggeplassen
Perfekte boreegenskaper gjennom hele levetiden
- Borspissgeometri som er skreddersydd til bordiameteren
- 14-16 mm: Wolframkarbidkrone i ett stykke – maksimal anleggsoverflate med høy stabilitet.
- 18-35 mm: Flerdelt karbidkrone for raskere boring og tredelt design for å forbedre fordeling av torsjonskreftene
Egnet for alle standard, sertifiserte støvsugere i støvklasse M
Fleksibel gummistøvsugeradapter i én del
Nøyaktig punktboring
Spesiell selvsentrerende spiss
- Jernarmeringer kan bare gjennombores med tillatelse fra en bygningsingeniør
- Følg den vedlagte bruksanvisningen
- Skal bare brukes med støvsugere i støvklasse M
- Rene, støvfrie borehull for plassering av kjemiske ankere
- Bor hull for senere installasjon eller for å erstatte feilinnsatte armeringsstenger
- Arbeid i kritiske områder som skal holdes fri for støv, for eksempel offentlige bygninger, sykehus osv.
- Renovasjonsarbeid der støv skal unngås og brukeren skal beskyttes
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.