Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
TSS 12.0 COMPACT støvsuger
Kraftig, kompakt støvsuger for profesjonell bruk i industriell rengjøring
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Kraftig og stillegående 62 dB (A) støvsuger til bruk i lydfølsomme omgivelser
Svært kompakt. Den
praktiske rørholderen gir enkel og plassbesparende oppbevaring av røret og
gulvmunnstykket- Lett å manuvreretakket være de to gummihjulene og de to svingbare hjulene
- Lavt tyngdepunkt, reduserer faren for at støvsugeren velter.
- Den 12 m lange strømledningen kan kveiles enkelt rundt turbinhodet eller henges fra den utfellbare kabelkroken
- Den integrerte kontakten gjør at den elektriske sugebørsten kan tilkobles, som kan brukes til å ytterligere øke støvsugereffekten
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.