Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
For skifte av kuleledd
For skifting av kuleledd på nesten alle typer styrestag, også indre kuleledd mot tannstang.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Styrestagsverktøy for indre kule, diameter 35 til 45 mm
- Stangen justeres automatisk takket være patentert mekanisme
- Innsatsene trenger ikke endres
- Spesielt egnet for kuleledd på trange steder
- Kan brukes på 99 % av alle kjøretøyer
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.