Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Super X-Clean

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Super X-Clean

Vannbasert rengjøringsmiddel som effektivt fjerner krevende smuss og er økonomisk å bruke

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 2 utgaver
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
Rengjør effektivt


  • Fjerner kraftig smuss fra veien hvis produktet brukes ufortynnet i rengjøringsutstyr

  • Gode avfettingsegenskaper - alkalisk, pH-verdi 12-13


Økonomisk


  • Konsentrert og må fortynnes med et forhold på 1:7


Inneholder ikke A- og B-stoffer

Merknad

Gjennomføring av en test før bruk anbefales sterkt for veldig fine aluminiumoverflater. Super X-Clean må ikke tørke på lakk eller andre ømfintlige overflater.

Blandeforhold
OppgaveDosering (instruksjoner)
Mopping – lett smuss0,5–2,0 % *
Mopping – krafig smuss1,5–4,0 % *
Motorvask4–8 %
Truckvask0,5–4 %
Avfetting0,5–2 %