- Brennerdiameter 20 mm
- Flammetemperatur 1925 °C
- Gassforbruk 140 g/t
- Effekt 1,8 kW
- Piezotenning
- Lengde 25 cm
Gass følger ikke med.
Gasser:
Kraftgass 1925 ast 175 g 0984 900 02
Kraftgass 1925 ast 330 g 0984 220 4
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.