Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Manuell elektrodesveiseinverter ESI 160
Digitalt kontrollert elektrodesveiseomformer. Din starterenhet for all e-håndsapplikasjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Sveising av alle elektroder mulig
MicorBoost-teknologi gjør det mulig å sveise alle elektroder, inkludert cellulose. Enkel omkobling fra pinnesveis til TIG sveising.
Meget robust og solid utformet
80 cm fallsikkerhet (i tråd med standard, min. 25 cm)
Enkel omkobling
Kan byttes til TIG-sveising med ContacTIG-tenning
Jevn og ensartet lysbue
Arc-Force, Høyner lysbuestyrken i kritiske situasjoner.
Elektrodene setter seg ikke fast
Anti-stick-system
Fremragende tenning
Varm start
Fleksibelt
Strømforsyning (230 V) eller generator – optimale sveiseegenskaper, inkludert med lange ledninger eller ved svingninger i nettspenning.
Lett og kompakt
5,1 kg ved 150 A (30 % innkoblingstid)
Godt egnet til montasjearbeider
IP 23, beskyttet mot vannsprut og kondensvann
- Buekraft: Øker lysbuespenningen i kritiske situasjoner. Hindrer slagg i å komme inn i smeltebadet og slokke lysbuen. Dette gjør at selv elektroder som er vanskelige å sveise, kan bearbeides.
- Varm start: Sikrer pålitelig tenning av elektroden. Varmstartenergien justeres automatisk til den valgte sveisestrømmen.
- Anti-stick: Forhindrer at elektroden fester seg til arbeidsstykket ved å automatisk redusere strømmen. Dette hindrer også elektroden i å gløde og at tilsatsstoffer frigjøres.
Reservedelsdokumentasjon i samsvar med (EU) 2019/1784 – krav til økologisk design av sveisesystemer. Den relevante dokumentasjonen lagres i Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). For ytterligere spørsmål, vennligst kontakt den aktuelle salgsrepresentanten eller produktet og søknaden.
Merking: CE, S
TIG-sveising
Egnet gass 100 % argon
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.