Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sveisenagler For Bulkfix sveisepistol
Sveisenagler for Bulkfix sveisepistol
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Bulkfix nagler for Bulkfix sveisepistol
- Bulkfix er et enkelt hjelpemiddel ved reparasjon av skader på doble karosseriplater og på steder der det er vanskelig å komme til på baksiden.
- Med bulkfixpistolen blir uttrekkernaglene påsveiset den bulkede platen som på forhånd må være blankslipt. Uttrekkerverktøyet monteres på naglene og låses ved å vri uttrekkerverktøyet mot høyre. Naglene leveres i 2 mm og 2,6 mm tykkelse. Naglene kan klippes av ved hjelp av en avbiter, restene slipes bort.
Bulkfix er et enkelt hjelpemiddel ved reparasjon av skader på doble karosseriplater og på steder der det er vanskelig å komme til på baksiden.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.