Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Perfect-sveisespray
Biologisk sveisebeskyttelsesspray for aluminium, konstruksjonsstål, ikke-jernholdige tungmetaller, rustfritt stål og sveiseapparatdyser.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Forhindrer fastbrenning av sveisesprut på rustfritt stål, stål og andre metaller samt sveiseapparatdyser
Bidrar til optimalt sveisearbeid. Forhindrer startpunkter for korrosjon
Renner ikke
Den tiksotropiske effekten gjør også at det aktive stoffet fester seg på vertikale overflater uten å renne eller danne dråper
Ufarlig ved etterfølgende galvanisering og lakkering
- Nedbrytende, sprekkdannende produkter unngås på grunn av minimal andel organiske stoffer.
Dette gjør at sveiserester enkelt kan fjernes.
- Etterfølgende galvanisering og lakkering er dermed mulig
Kjøleeffekt
Kjøleeffekten reduserer misfarging ved sveising av rustfritt stål
Silikonfri
Etterfølgende behandlinger, slik som lakkering, påvirkes ikke negativt
Korrosjonsbeskyttelse
Denne tynne filmen fungerer samtidig som midlertidig korrosjonsbeskyttelse
Løsemiddelfri
Fri for klorerte hydrokarboner og andre løsemidler
Beskytt boksen mot kulde og sveisesprut. Ved sprøyting i hule deler og lukkede rom må sveiseprosessen startes først etter grundig utlufting. Før galvanisering må arbeidsstykkene rengjøres grundig med en høytrykksspyler med varmt vann eller løsemiddelholdig avfettingsmiddel.
Denne informasjonen er bare en anbefaling basert på vår erfaring. Egne forsøk anbefales.
Perfect-sveisespray er en biologisk sveisebeskyttelsesspray for aluminium, ikke-jernholdige tungmetaller, konstruksjonsstål, sveiseapparatdyser og rustfritt stål.
Rist godt før bruk. Påfør forsiktig, jevnt og tynt fra en avstand på ca 30 cm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.