Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
MIG-ledning WURTH 316LSI
Massiv sveisetråd for syrebestandig stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Austenittisk, fast tråd laget av 18Cr-12Ni-3Mo legert
rustfritt stål med lavt karboninnhold.
Høyt silisiuminnhold forbedrer form og smeltebassengegenskaper. God generell korrosjonstoleranse.
Egnet for austenittisk, syrefast rustfritt stål med molybden,
for eksempel AISI 316 og 316L, for sveising og belegning.
Klassifisering:
AWS A5.9 ER316LSi
EN ISO 14343-A G/W 19 12 3 LSi
Materiale 1.4430
Sveisbare materialer
Alt austenittisk rustfritt stål i 300-serien, spesielt 316 og 316L
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.