Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Sveisetrafo for PinPuller-Spot med LCD-skjerm
Universal sveiseenhet for all bulkfjerning på stålkarosseri.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
LCD-display for enkel statusvisning med et utvalg av forhåndsinnstilte programmer
Bytt raskt til ideelle innstillingsverdier for andre verktøy eller parameterendring
Nøyaktig innstilling av sveisetid og sveisestrøm for reproduserbare resultater
Digital kontroll og faseforskyvning
Korrosjonsbeskyttelse praktisk talt bevart
Ekstremt kort sveisetid fra 0,01 sekund hindrer brannskader på baksiden av platen.
Verktøy er alltid klare til bruk
Omstillinger eliminert takket være to uavhengige utganger for forskjellige bulkfjerningsverktøy, for eksempel sveisepistol, Dent Killer.
Enkel og fleksibel
Krever kun 230-volts strømuttak
Også egnet for verktøy uten utløserknapp
Kan endres til automatisk oppløsning med en tidsforsinkelse på 0,5 sekunder
- Sveising av PinPuller-elektroder
- Sveising av bølgetråd
- Kompresjon med kobberelektrode
- Tilbaketrekning med kullelektrode
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.