Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Svillemembran med vindsperre
Svillemembran med vindsperre - laget av skum med lukkede celler basert på syntetisk gummi. Beskytter effektivt mot vind og fuktopptak underlaget.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Svillemembran med påmontert vindsperre
- Duken er påmontert PVC/NBR-skum med forhøyning som gjør det mulig å tette mot ujevnt underlag opptil 10 mm
- PVC/NBR-skum legges ned mot mur/betong og duken brettes opp i konstruksjonens ytterside. Dette overlappes i ettertid av veggduk for å tette huset
- PVC/NBR gummipakningen(565-sertifisert) er 5 mm tykk. I tillegg er det pålimt 3 stk. spor som tar opp ujevnheter
- Maksimal eksponeringstid for UV: 8 uker
Egenskaper for dette produktet er deklarert i Nordisk Miljømerkings Supply Chain Declaration Portal. (SCDP)
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.