Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Svivelring QC 8
Svivelring QC 8 - 1
Svivelring QC 8 - 2

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Svivelring QC 8

Skrufeste, roterende festepunkt for løfting av tunge laster som må roteres eller dreies.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
  • Sikkerhetsfaktor 4 i alle belastningsretninger

  • Roterer 360°–180° øye, selvjusterende, dreibar

  • Kulelagre for enkel lastjustering

  • Sprekktestet til 100 %

  • Kvalitetsklasse 8

  • Malt i RAL 3000
  • Egnet for sikker løfting av last i samsvar med maskindirektiv 2006/42/EF

  • Konstruert, testet og sertifisert i henhold til GS-OA 15-04-EN 1677

  • Designet for en belastning på 20 000 lastendringer
Merknad

Ikke egnet for konstant roterende bevegelser under belastning. Ved aksial spenning tillates et avvik på +/-5° med en reduksjon i bæreevne på 10 %.

Art. nr.Bæreevne
W.L.L.1 kjede2 kjeder1 kjede2 kjeder2 kjeder3/4 kjeder
5162 110 180,3 t0,6 t1,2 t0,3 t0,6 t0,42 t0,3 t0,3 t0,63 t0,45 t0,3 t
5162 112 180,5 t1 t2 t0,5 t1 t0,75 t0,5 t0,5 t1,1 t0,75 t0,5 t
5162 112 250,5 t1 t2 t0,5 t1 t0,75 t0,5 t0,5 t1,1 t0,75 t0,5 t
5162 116 201,12 t2 t4 t1,12 t2 t1,5 t1,12 t1,12 t2,36 t1,6 t1,12 t
5162 116 301,12 t2 t4 t1,12 t2 t1,5 t1,12 t1,12 t2,36 t1,6 t1,12 t
5162 120 301,12 t2 t4 t1,12 t2 t1,5 t1,12 t1,12 t2,36 t1,6 t1,12 t
5162 120 3012 t4 t8 t2 t4 t2,8 t2 t2 t4 t3 t2 t
5162 124 303,15 t6,3 t12,5 t3,15 t6,3 t4,25 t3,15 t3,15 t6,3 t4,75 t3,15 t
5162 130 355,3 t10,6 t21,2 t5,3 t10,6 t7,1 t5,3 t5,3 t11,2 t8 t5,3 t
5162 130 455,3 t10,6 t21,2 t5,3 t10,6 t7,1 t5,3 t5,3 t11,2 t8 t5,3 t
5162 130 3518 t12,5 t25 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 130 4518 t12,5 t25 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 136 548 t12,5 t25 t8 t16 t11,2 t8 t8 t16,8 t12 t8 t
5162 142 6310 t15 t30 t10 t20 t14 t10 t10 t21,2 t15 t10 t
5162 148 6015 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 156 7815 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 164 9615 t25 t50 t15 t30 t21 t15 t15 t31,5 t22,5 t15 t
5162 172 10825 t35 t70 t25 t50 t35 t25 t25 t52,5 t37,5 t25 t
5162 180 12030 t35 t70 t30 t60 t42 t30 t30 t63 t45 t30 t
5162 190 13535 t35 t70 t35 t70 t49 t35 t35 t73,5 t52,5 t35 t
  • Egnet for sikker løfting av last i samsvar med maskindirektiv 2006/42/EF

  • Konstruert, testet og sertifisert i henhold til GS-OA 15-04-EN 1677

  • Designet for en belastning på 20 000 lastendringer