Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Push adapter EASY PushAdapter ø40mm -ø45mm -ø50mm
Push adapter EASY er den ideelle løsningen for trygg og effektiv fjerning av batteri og understellsbeskyttelse på biler ved løfting i 2-søylere.
Med sin fjærende funksjon øker den tilgangen til vanskelig plasserte jekkepunkter på bilen. Adapteren er også rask og skifte, lett å håndtere, noe som gjør den praktisk i bruk.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- PushAdapterEASY er en pålitelig løsning for trygg og effektiv fjerning av batteri og understellsbeskyttelse på biler ved løfting i 2-søylere
- Den fjærende funksjonen gir økt tilgang til vanskelig plasserte jekkepunkter, noe som gjør arbeidet enklere og mer effektivt
- Adapteren er rask å skifte og lett å håndtere, noe som gjør den praktisk i bruk
- Med tre forskjellige størrelser på gjennomføringen 40mm, 45mm og 50mm passer den på mange ulike typer/merker billøftere
- Kombineres med ulike toppadaptere tilpasset de ulike bilmerkene for optimal fleksibilitet
- Solid konstruksjon sikrer høy lastekapasitet, noe som gir trygghet under bruk
- Produktet bidrar til stabilitet og sikkerhet under arbeidet
Kombineres ved ulike topp-adaptere tilpasset de ulike bilmerkene.
Passer ikke løftere med gjengeparti i arm for gjennomføring til løftepad
Push adapter EASY er ideell for bilverksteder og kontrollstasjoner med 2-søylet løfter. Den fjærende funksjonen gir bedre tilgang til vanskelig plasserte jekkepunkter
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.