Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Systemagent Fuel Guard

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Systemagent Fuel Guard

Fjerner organiske forurensninger i diesel og biodiesel på en pålitelig måte og forhindrer tilsmussing på nytt. Testet i henhold til ASTM E 1259-10 og EN 15457:2014-11. Inneholder også cetanforsterker, antioksidanter og korrosjonsbeskyttelse.
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
  • Fjerner biologiske forurensninger på en pålitelig måte

  • Hindrer tilsmussing på nytt

  • Testet i henhold til ASTM E 1259-10 og EN 15457:2014-11

  • Stabiliserer drivstoffkvaliteten gjennom antioksidanter

  • Sikrer optimal motorytelse med cetanforsterker

  • Beskytter metallkomponenter i drivstoffsystemet ved hjelp av korrosjonsbeskyttelseshemmere.

  • Lav toksisitet: Inneholder ingen stoffer som er kreftfremkallende, mutagene eller giftige for forplantning
Merknad

Dosering:


Forebyggende bruk:


500 ml for 2000 liter


5 liter for 20 000 liter


Sjokkdosering:


500 ml for 250 liter


5 liter for 2 500 liter