Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Systemkoffert 4.4.2
Perfekt for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy sammen med forbruksmateriell
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter






Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Kompatibel og fleksibel takket være rutemål
- Gjør det mulig å tilpasse innholdet for ulike bruksområder
- Koffertene kan brukes i systemboksene ORSY®BULL og bilinnredning
Kombinasjon av flere kofferter
Integrert skinnekontur og koblingselementer lar deg kombinere flere kasser og transportutstyr på en sikker måte.
Med flere funksjonselementer
- Integrert elastomerforsegling beskytter innholdet mot regn
- Enkel åpning og lukking med lukkemekanismer med innfelte håndtak
- Etikettfelt for klistrelapper eller etiketter som settes inn
Svært komfortabel
- Store håndtak
- Integrerte myke elementer og bred dreieradius for å ta trykket av hender og håndledd
- Håndtak med kapasitet på opptil 60 kg.
Systemkofferten har fått de tre mest prestisjetunge designprisene:
- Reddot Design Award 2017
- IF-Design Award 2017
- German Design Award 2018
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.