Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk
Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 1 Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 2 Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 3 Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 4 Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 5 Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 6 Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 7 Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 8 Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 9 Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 10 Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 11 Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 12
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/elFUJsPWY9w

Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 1
Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 2
Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 3
Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 4
Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 5
Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 6
Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 7
Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 8
Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 9
Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 10
Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 11
Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk - 12

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Systemkoffert 8.4.1 med transparent lokk

Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Optimal oversikt


Gjennomsiktig lokk gir deg lett overblikk over innholdet.



Kompatibel og fleksibel takket være rutemål


  • Gjør det mulig å tilpasse innholdet for ulike bruksområder

  • Koffertene kan brukes i systemboksene ORSY®BULL og bilinnredning


Kombinasjon av flere kofferter


Integrert skinnekontur og koblingselementer lar deg kombinere flere kasser og transportutstyr på en sikker måte.



Med flere funksjonselementer


  • Strukturen i lokket og sokkelen plasserer boksene og hindrer at innholdet faller ut

  • Enkel åpning og lukking takket være låsene med fingerfordypninger

  • Etikettfelt for klistrelapper eller etiketter som settes inn


Svært komfortabel


  • Store håndtak

  • Integrerte myke elementer og bred dreieradius for å ta trykket av hender og håndledd

  • Håndtak med kapasitet på opptil 60 kg.


Optimal oversikt


Gjennomsiktig lokk gir deg lett overblikk over innholdet.



Systemkofferten har fått de tre mest prestisjetunge designprisene:


  • Reddot Design Award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Merknad

Gjennomsiktig lokk følger ikke med Plastinnlegg 4.4.1 og Plastinnlegg 4.4.2