Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Systemkasse 8.4.2
Systemkasse 8.4.2 - 1
Systemkasse 8.4.2 - 2
Systemkasse 8.4.2 - 3
Systemkasse 8.4.2 - 4
Systemkasse 8.4.2 - 5
Systemkasse 8.4.2 - 6
Systemkasse 8.4.2 - 7
Systemkasse 8.4.2 - 8
Systemkasse 8.4.2 - 9
Systemkasse 8.4.2 - 10
Systemkasse 8.4.2 - 11
Systemkasse 8.4.2 - 12

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Systemkasse 8.4.2

Passer utmerket for fleksibel oppbevaring av små deler, maskiner og verktøy som brukes med forbruksartikler
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
Kompatibel og fleksibel takket være rutemål


  • Gjør det mulig å tilpasse innholdet for ulike bruksområder

  • Sikrer at kofferten brukes i ORSY®BULL-systemboksene og i bilinnredningen


Kombinasjon av flere kofferter


Integrert skinnekontur og koblingselementer lar deg kombinere flere kasser og transportere dem på en sikker måte.



Kasse med flere funksjonelle elementer


  • Integrert elastomerforsegling beskytter innholdet mot regn

  • Enkel åpning og lukking takket være låsene med fingerfordypninger

  • Etikettfelt for klistrelapper eller etiketter som settes inn


Svært komfortabel


  • Store håndtak

  • Integrerte myke elementer og bred dreieradius for å ta trykket av hender og håndledd

  • Det robuste håndtaket har en kapasitet på opptil 60 kg.


Systemkofferten har fått de tre mest prestisjetunge designprisene:


  • Reddot Design Award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018