Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
T-håndtak HEX skrutrekker med kulehode Vinkelnøkkel med T-håndtak gir både kort- og lang nøkkelende
Med et asymmetrisk 2-komponenthåndtak for bedre grep og perfekt kraftoverføring
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Optimal ergonomi
- Den konkave formen på T-håndtaket gjør det mulig å arbeide komfortabelt
- Optimal tilpasning til hånden reduserer arbeidstretthet
- Sikrer at du kan fortsette å jobbe i lengre perioder
Finn raskt riktig nøkkelstørrelse
- De store symbolene gjør det enklere å finne ønsket nøkkelstørrelse
- Den fargede plastringen korresponderer med Würth-fargekode for merking av størrelse
Allsidig
- Den korte nøkkelenden er egnet for trange områder, samt for høyere kraftoverføring
Rask og presis
- Hurtig dreiesone med riller gir økt skruhastighet når skruene går lett
- Rillene hindrer fingrene fra å gli
- Black Point-spiss med svært god passform
- Med kulehode med en arbeidsvinkel inntil 25°
Alltid klar når du trenger det
- Med opphengshull i håndtaket
Med god korrosjonsbeskyttelse
- Den matte forkrommede klingen har god korrosjonsbeskyttelse
Til stramming av skruer og muttere, f.eks. til reparasjon og vedlikehold av sykler, kjøretøy, motorer og mange typer industri
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.