Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
For tilkobling av komponenter i trykkluftbremsesystemet og hjelpesystemer på nyttekjøretøy For nyttekjøretøy
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Rask og enkel montering og demontering av rør/slange
Redusert risiko for lekkasje
På grunn av færre komponenter
Korrosjonsbestandig utforming i messing
Kostnadsbesparende
Takket være reduksjon i tid for montering og reparasjon
Overholder de internasjonale standardene DIN, DOT og SAE
Driftsmedium:
Trykkluft
Maksimalt driftstrykk:
Overholder DIN 74324
Driftstemperatur:
-40 °C* til +100 °C (* følg med på luftkvaliteten ved temperaturer på under +2 °C)
Slanger:
Oppfyller DIN 74324
Materiale:
- Koblingshus: Messing
- Med forsterkende hylser: Forniklet messing
- Strekklemmering med flere tagger Forniklet messing
- O-ring: Buna-N (lavt nitrilnivå)
Over en bestemt lengde, "vibrerer" rørene uavhengig om de er lagd av stål, kobber eller plast. Alle bremserør (5-16 mm diameter) skal dermed sikres på huset eller rammen med rørklemmer, med gummi så langt det er mulig, der avstanden skal være 1 m og ikke må overskride 1,20 m.
- Koblingene oppfyller kravene i DIN 74324
- Koblingene oppfyller kravene til Department of Transport Federal Motor Vehicle Safety Standard (DOT FMVSS 106) og Society for Automotive Engineers (SAE J1131)
- Koblingene er TÜV-testet og godkjent for bruk i bremsesystem med trykkluft
- på nyttekjøretøy
- For polyamidrør Ø 6 til 16 mm
- For tilkobling av komponenter i trykkluftbremsesystemet på nyttekjøretøy og hjelpesystemer på nyttekjøretøy
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.