Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Slipehylse
Erstatter slipeermer, klaffhjul, slipespisser og til og med karbide fresestifter. Gjør det mulig å oppnå perfekte overflateresultater.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Komfortabelt og raskt arbeid
Ekstremt myk drift med svært høy materialfjerning, enestående levetid og lavest mulig overflateruhet, med en perfekt overflatefinish takket være slipeklaffene.
Mindre vibrasjon og støy
sammenlignet med monterte punkter og karbide fresestifter takket være slipeklaffene
Den ideelle løsningen på mange problemer
Den taggete slipehylsen sikrer ekstremt høy materialfjerning, selv på de smaleste stedene.
Arbeid bare med lavt kontakttrykk for å oppnå optimale resultater. Den anbefalte rotasjonshastigheten avhenger av bruksområdet og materialet som skal behandles. Den maksimalt tillatte omkretshastigheten er 30 m/s, som ikke er den samme som anbefalt rotasjonshastighet. Ikke la slipehylsene stikke ut utenfor slipebeltefestet. Følg generelle arbeids- og sikkerhetsanvisninger.
Ideell for sliping på trange steder, for eksempel i formbearbeiding, beholder- og apparatteknikk og rørkonstruksjon.
Spesielt egnet til behandling av rustfritt stål, legert og ulegert stål, konstruksjonsstål, verktøystål, myke ikke-jernholdige metaller, plast og tre. Brukes til å slipe kanter og overflater, glatting og utjevning, avgrading og for bearbeiding av sveisesøm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.