Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
QR-koden er ikke lenger gyldig. Klikk på følgende knapp for å aktivere den på nytt.
Kontakt oss
Butikker
Kurs
Würth-appen
Ofte stilte spørsmål
Sortering
Robust undertaksduk i polyester
WÜTOP DU 300 er en svært dampgjennomtrengelig og vindtett fasadeduk.
Sklisikker takmembran i polyester
Tidsbesparende strammeanordning for undertak
Svært dampgjennomtrengelig beskyttelsesduk for undertaksbelegg og tak som er spesielt motstandsdyktig mot overflatevann. Inkl. 2 x selvklebende akrylstrimler som legges direkte på isolasjonen eller forskalingen på alle ventilerte eller uventilerte skråtak.
Pålitelig og slitesterk duk for krevende bruksområder på skråtak med lav helling på ≥ 15°
Svart membran for bruk på lukkede eller delvis åpne fasader med en spaltebredde på opptil 30 mm og en samlet åpen andel på opptil 30 %
Ekstremt robust svart membran for bruk bak lukkede eller delvis åpne fasader med en åpen andel på maks. 50 % av fasaden og spaltebredder på opptil 100 mm.
Fasademembran i forskjellige farger for estetisk tetting av åpne fasader med svært høyt antall fuger og svært store, klare fugebredder
Svært slitesterk duk for krevende bruksområder og ekstreme værforhold på skråtak med lav helling ≥ 5° eller buede tak
Ikke antennelig fasadeduk i svart, for bruk på fasader med dekorative skjøter, en åpen fugeandel på opptil 50 % av fasadeoverflaten, og fuger med bredde på 50 mm
Den UV-stabiliserte fasadeduken passer til alle bakventilerte fasadestrukturer med lukket og åpen kledning med en åpen fugeandel på opptil 40 % av fasadeoverflaten, og fugebredder med bredde på opptil 50 mm
Vanntett, engangs nitrilhanske
Allsidig, komfortabel arbeidshanske i original TIGERFLEX-design for optimalt grep
Universal, permanent elastisk hybrid fugemasse. Fri for isocyanater, løsemidler og silikon.