Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Vario møne- og takåsanker
Vario møne- og takåsanker - 1
Vario møne- og takåsanker - 2
Vario møne- og takåsanker - 3
Vario møne- og takåsanker - 4

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Vario møne- og takåsanker

Montering med alle konvensjonelle størrelser av Ø 6 mm-skruer (minimumslengde: 80 mm)
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
  • Høydejusterbar, universell møne- og takåsanker

  • Tidsbesparende og enkel montering og justering av mønekam/takås

  • Allsidige bruksområder med ulike skruelengder

  • Større uttrekkskraft enn konvensjonelle ankere

  • Materiale: UV-stabilisert og værbestandig polyamid med høy styrke
Merknad

I henhold til retningslinjene fra ZVDH (Den tyske sentralorganisasjonen for taktekkere) må produsentene bekrefte den nominelle belastningen til møne-/gratlistbraketter. Festeanordningene må også kunne absorbere et trykk på 0,6 kN per meter vinkelrett på posisjonen til mønet eller graten. Kombinert med Würth Assy-skruer får Vario møne- og takåsanker en styrke på 0,6 kN per festepunkt med en skruedybde på bare 40 mm.