Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Vario møne- og takåsanker
Montering med alle konvensjonelle størrelser av Ø 6 mm-skruer (minimumslengde: 80 mm)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Høydejusterbar, universell møne- og takåsanker
- Tidsbesparende og enkel montering og justering av mønekam/takås
- Allsidige bruksområder med ulike skruelengder
- Større uttrekkskraft enn konvensjonelle ankere
- Materiale: UV-stabilisert og værbestandig polyamid med høy styrke
I henhold til retningslinjene fra ZVDH (Den tyske sentralorganisasjonen for taktekkere) må produsentene bekrefte den nominelle belastningen til møne-/gratlistbraketter. Festeanordningene må også kunne absorbere et trykk på 0,6 kN per meter vinkelrett på posisjonen til mønet eller graten. Kombinert med Würth Assy-skruer får Vario møne- og takåsanker en styrke på 0,6 kN per festepunkt med en skruedybde på bare 40 mm.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.