Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Takhylser EUROFAST® TLKEAS
Takhylser EUROFAST<SUP>®</SUP> TLKEAS - 1
Takhylser EUROFAST<SUP>®</SUP> TLKEAS - 2
Takhylser EUROFAST<SUP>®</SUP> TLKEAS - 3

Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Takhylser EUROFAST® TLKEAS

For mekanisk montering av skråtaksystemer på betongunderlag

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 5 utgaver
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
For bearbeiding med alle EUROFAST®-plastplater

Merknad

Til forhåndsboring brukes det en bits med en diameter på 5,2 eller 5,5 mm, og bordiameteren avhenger av kvaliteten på betongen. Det anbefales å bruke et fresebor.

  • Godkjenning ETA-06/0007

  • Testet i henhold til DIN 50018 = 15 Kesternich-sykluser