Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Universelt taksperre/takås-anker
Strekkforankring for kryssende trebjelker i skjulte områder (f.eks. avstivning av taksperre, oppheng av kragebjelke)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/148332.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Horisontale krefter kan absorberes
- 2 eller 4 taksperre/takås-forbindelser må brukes per ledd, avhengig av belastningen
- 2 taksperre/takås-forbindelser per ledd må anordnes diagonalt overfor hverandre for å sikre sentral lastpåføring
- Universal, dvs. høyre eller venstre montering
- Varmgalvanisert platemetall på begge sider (S250GD + Z275 [ca. 20 µm]), tykkelse 2,0 mm i henhold til 10346:2009
- Kan brukes i klimaklasse 1 og 2 i samsvar med EN 1995:2013
Europeisk teknisk godkjenning ETA-14/0105
Den tverrgående belastningen av de tilknyttede trebjelkene skal observeres og kontrolleres om nødvendig. Tverrgående forsterkning kan tilføres ved hjelp av ASSY- pluss FT helgjengede skruer.
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/171388.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/40250.jpg)
Europeisk teknisk godkjenning ETA-14/0105
Taksperre/takås-forbindelser brukes i trekonstruksjoner, for eksempel for å sikre lektene, absorbere sugekrefter fra vind, henge opp kragebjelker eller som vridningsbeskyttelse for bjelker i lastbærende forbindelser.
Godkjent festemateriell:
Kamspiker / riflet spiker i henhold til EN 14592: 4,0 x 40 mm
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.