Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Teleskopinspeksjonsspeil med mykt grep
Støtsikkert speil 60 mm i diameter
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
For visuell inspeksjon av områder som er vanskelige å se
- Med teleskophåndtak, kan forlenges til maks. 850 mm
- Med mykt grep og praktisk lommeklips
- Dobbelt ledd tillater justering av speilet i alle retninger, og det kan enkelt justeres og låses_med skruen
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.