Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Temperaturføler ELIT 150TF universal
Universal tempraturfølerav K type med lang spiss.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Føler type K
- Temperaturområde: -40°C til +850°C
- Tilkoblingstype: Flatstift ± (gul K kontat)
- Følerlengde inkl. håndtak: 20cm
- Kabellengde: ca. 1,2m
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.