Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Plombeløst stroppesystem for stålbånd

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Plombeløst stroppesystem for stålbånd

STRAMMEAPPARAT OR-H-47 16 MM
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
Plombeløst stroppesystem for stålbånd
  • Enkel og raskt innlegg av bånd

  • Lite kraftkrevende ved stramming og låsing

  • Vedlikeholdsvennlig. Lett å skifte slitedeler

  • Stramming: inntil 6500 N

  • Låsing: Plombeløs med tredobbelt innhakk


Tekniske data | OR-H 47
Vekt, kg (lbs) | 3,5 (7,7)
Spennkraft, opptil ca. N | 6500

Stålbånd
Bredde, mm (tommer) | 13, 16, 19 (½, ⅝, ¾)
Standard kvalitet:
– Båndtykkelse, mm (tommer) | 0,38–0,63 (0,015–0,025)
– Strekkstyrke, opptil ca. N/mm² (lbs/kv. tomme) | 850 (120 000)

Høy strekkfasthet kvalitet:
– Båndtykkelse, mm (tommer) | 0,38–0,63 (0,015–0,025)
– Strekkstyrke, opptil ca. N/mm² (lbs/kv. tomme) | 1100 (157 000)