Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Testboks combi 12 V
Kontroll av koblinger på tilhenger eller og stikkontakter på trekkvogner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Overbelastningsvern
LED i midten av testboksen indikerer hvorvidt testen kan utføres eller om det er overbelastning
Driftsspenning
12-volts DC / 3-volts DC
Leveringsomfang
- Testboks med 4,5 m kabel og kombikobling
- Kort adapter for testing av 7-polede tilhengerkoblinger
- Knappecellebatteri 3V CR 2032
- Leveres i praktisk oppbevaringsetui
I henhold til ISO 1724, ISO 11446 og ISO 3732
Egner seg også for kjøretøy med CAN-bus
Testing av 7-pols- og 13-pols stikkontakter på kjøretøyet:
Testboksen simulerer tilhengeren
Funksjonssjekk:
LED (9(-) og 10(-)) må lyse
Testboksen er utstyrt med en 4,5 m kabel, slik at testen kan gjennomføres av én person
Testing av 7-pols- og 13-pols koblinger på tilhengeren:
Testboksen simulerer trekkvognen med batteridrift (3V knappecellebatteri)
Adapteren som følger med må brukes under testing av 7-pols koblinger
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.