Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
VKP® MAX tetningsbånd
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 1
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 2
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 3
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 4
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 5
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 6
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 7
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 8
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 9
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 10
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 11
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 12
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 13
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 14
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 15
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 16
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 17
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 18
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 19
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 20
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 21
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 22
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 23
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 24
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 25
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 26
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 27
VKP<SUP>®</SUP> MAX tetningsbånd - 28

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

VKP® MAX tetningsbånd

Impregnert og forhåndskomprimert tetningsbånd i tråd med BG1 for å kompensere for høyere skjøtetoleranser.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Båndet tilpasser seg utmerket til omgivelsene


  • Pålitelig tetning av skjøter med høyere toleranser

  • Dekning av ujevnheter i overflaten

  • Færre bånddimensjoner kreves på grunn av et stort utvalg av bruksområder


Testede tetningsegenskaper på over 600 Pa


I samsvar med BG1 i henhold til din 18542



Vannavstøtende, men damp kan trenge gjennom


Takket være impregnering er båndet motstandsdyktig mot regn, men gir fortsatt god tørking av fuktighet i skjøter på grunn av gjennomtrengeligheten for vanndamp.



Enestående værbestandighet


Også egnet til utendørs bruk

Merknad

Ekspansjonshastigheten til VKP MAX avhenger av temperaturen. I høye temperaturer, lagre båndet på et kjølig sted; i lave temperaturer, lagre på et varmt sted. Kompatibilitet ved belegg med maling og tetningsmidler må testes. Båndet må ikke komme i kontakt med eller rengjøres med kjemikalier som inneholder løsemidler.


For å sikre funksjonalitet og for å hindre inntrengning av fuktighet, må tetningsbåndet ikke utvide seg lenger enn den maksimalt angitte skjøtebredden under og etter installasjon.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det skal utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst har gitt slike instrukser. Vi garanterer konsistent kvalitet på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.