Høyverdig pakningsmasse for auto og industri
For tetting av alle metallgjenge/-rørkoblinger og -forbindelser med koniske/sylindriske gjenger i samsvar med ISO 7.1 til R3"
Permanent elastisk silikontetningsmasse til motor og karosseri, kortvarig varmefasthet på 300 °C
Middels styrke, anaerob herding og tiksotropisk lim og tetningsmiddel
Varig elastisk silikonmasse til tetting av motor, girkasse og karosseri
For tetning av pneumatikk- og hydraulikkskrukoblinger som utsettes for høye belastninger. Med skrukoblinger, opp til rørets/slangens bruddtrykk
For tetting av flenser og overflater med spalteåpning opp til maks. 0,5 mm. Erstatning for pakninger.
Erstatning for solide tetninger rundt motoren, på trykktanker og skrueforbindelser.
For tetting av flenser og overflater med spaltebredde på maks. 0,3 mm. Erstatning for pakninger.