Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tigersagblad, metall, to stjerner For metallprofiler og rør
Vario-tanning for gradfri og vibrasjonsredusert kutting
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For bruk med en materialtykkelse på 3 til 10 mm på grunn av tannavstanden på 1,8 til 2,6 mm.
- Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.
- Tigersagblader for metall: Benytt kjølevæske, reduserer antall slag og slå av pendling.
- Kjøling forlenger levetiden til tigersagbladene.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.