Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tigersagblad For tynne metallplater, metallprofiler og rør
Med bølgeform for enkel kutting av metaller
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Fin (1,4 mm) til svært fin (1 mm) tanndeling og bølgeform gir jevne kutt
- Ytterligere teknisk informasjon finner du på emballasjen til produktet
- For sabelsagblader i metall må man sørge for kjøling, redusere antall slag og slå av pulsering
- Kjøling forlenger levetiden til sabelsagbladene
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.