Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tigersagblad, byggearbeid, tre stjerner For murstein/gassbetong
Til å sage i lette byggematerialer, f.eks. teglstein, gassbetong og sementmaterialer
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Svært grov tanndeling for raske skjæreresultater
- Solid bladkonstruksjon for høy stabilitet
- Dybdebegrensning for mindre utriving og trygt arbeid (rekyldemping).
Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.
Egenskaper for murstein
- Komprimeringsstyrke:
Komprimeringsstyrken er bruddstyrken i N/mm² basert på den totale bæreflaten (pressområde inkludert tverrsnitt for perforering). Mursteinene er kategorisert i styrkeklasser iht. DIN 105, basert på bæreevne til brudd registrert i testen.
- Styrkeklasser:
Styrkeklasser for murstein er definert i DIN 105. Klassifiseringen er inndelt i nivåer fra 2 til 28. Murstein og teglstein kan også ha betydelig høyere styrke. Varmeisolerende Poroton-murstein har en styrkeklasse fra 6 til 12. Mursteinens styrkeklasse alene gir ingen informasjon om murverkets bæreevne, men gir en verdi for murverkets komprimeringsstyrke sammen med mørtelen som brukes.
Fargekode
- Brun: Egnet for tre
- Blå: Egnet for metall
- Grå: Egnet for byggarbeid / universell bruk
- Grønn: Egnet for rustfritt stål
- Rød: Passer de fleste tigersagmerker
Stjernesystem
- Fire stjerner: Sagblad med høy ytelse og ekstremt lang levetid for ekstreme bruksområder
- Tre stjerner: Sagblad med høy ytelse for ekstremt krevende bruksområder, høye skjæreverdier og lang levetid.
- To stjerner: Utmerket blad for krevende bruksområder.
- Én stjerne: Utmerket standard blad for konvensjonelle bruksområder.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.