Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tigersagblad, rustfritt stål, tre stjerner For rustfrie stålplater og rør
Med egg i karbidstål og presisjonsslipte tenner for kutting av rustfritt stål
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter






Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- For bruk med en materialtykkelse på 1,5 til 3 mm på grunn av den fine tannavstanden på 1,4 mm.
- Ideell for kutting av rustfritt stål på grunn av presisjonsslipte tenner
- Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.
- Tigersagblader for rustfritt stål: Benytt kjølevæske, reduserer antall slag og slå av pendling.
- Kjøling forlenger levetiden til tigersagbladene.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.