Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tigersagblad, metall, tre stjerner For ventilasjons- og klimaanleggskanaler
Problemløseren for produsenter av ventilasjons- og klimaanleggskanaler. Muliggjør rask og enkel kutting av seksjoner uten behov for ekstra verktøy som platesaks
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Ekstremt rask og enkel skjæring i tynne materialer
- Spesiell sagbladspiss og sagbladform
- Trange buede kutt og vertikale kutt
- Ytterligere teknisk informasjon finnes på emballasjen til produktet.
- Tigersagblader for metall: Benytt kjølevæske, reduserer antall slag og slå av pendling.
- Kjøling forlenger levetiden til tigersagbladene.
- Fest om mulig materialet som skal sages, for å unngå vibrasjoner.
Ideell for kutt i tynt platemetall med en materialtykkelse på 0,6 til 1,5 mm og for ventilasjonskanaler på opptil 0,8 mm materialtykkelse.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.