Med bare tre trinn kan du registrere deg og bruke alle funksjonene i nettbutikken.
Tilpasset for næringsdrivende
Sortering
19 artikkel/artikler med 34 versjoner funnet
For fjerning av fastkjørte 1 1/4-tommers kjerneborkroner og fjerning av borekjerner fra kjerneborkronen
Fra borkroner med 50 mm diameter
Kan brukes i kombinasjon med alle vanlige kjernebormaskiner, spesielt DS 180 og DS 350
Universell vannoppsamlingsring for å absorbere boreslam under kjerneboring
Koblingsadapter for tredjeparts og WDS-maskiner
Diameter på kjerneborkrone fra 32 mm
Egnet for bruk i DS 180-kjernebormaskinen. Må brukes sammen med skulderstøtten eller det ekstra håndtaket
Kompakt borestativ for diamantkjernebormaskiner, DS 180 og DS 300
Kompakt borestativ for diamantkjernebormaskiner, DS 180
Det finnes enda flere søkeresultater. For å få et mer nøyaktig resultat må du spesifisere angivelsene dine nærmere.
Kontroller dette, eller bruk et annet søkeord.