Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Flammetilbakeslagstopper SAFE-GUARD-5
Festes til gassflaskens trykkregulatorer og uttakene for gassnettverk
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2439066.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Fem sikkerhetsfunksjoner
- Tilbakeslagsventilen stenger av gasstrømmen i tilfelle mottrykk.
- Tilbakestrømsventilen stenger av gassreturstrømmen.
- Flammespjeldet stopper og slukker gjennomtrengende tilbakeslag.
- Den termiske utkoblingen stenger av gasstrømmen hvis temperaturen blir for høy (over 95 °C).
- Rask og enkel å klargjøre. Du trenger ikke å fjerne slangetrykket.
- 30° uttakskobling. Flammetilbakeslagstopperen er koblet til gassflaskens trykkregulator, slik at sveiseslangene holdes på linje med gassflasken.
- Når flammetilbakeslagstopperen er klargjort og er klar, skjules den fargekodede spaken (for gassen som brukes) inne i enhetens ramme.
- Ved tilbakeslag spretter spaken ut, og gasstrømmen stopper.
- Det er enkelt å stille inn igjen ved å trykke spaken tilbake på innsiden av enheten.
- Det er ikke nødvendig å fjerne slangetrykket for å justere på nytt.
- Monteres på trykkregulatorer for gassflasker og inntakspunkter i gassnettet.
- Tilbakeslagsvern må brukes når brenngasser og oksygen brukes samtidig i forbrenningsutstyret.
- Utviklet og testet for: acetylen, hydrogen, propan (LPG), metan (naturgass), MAP-gasser og oksygen.
- Produsert i henhold til EN 730-1.
- Samsvar er kontrollert av en ekstern organisasjon (BAM).
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.