PH 993 tilbakeslagsventil, plastskive med fjærretur
Innvendig gjenge: ISO 228, G
Hus: messing
Driftstemperatur: +150 °C
Driftstrykk: 16 bar: 1/4"–1", 8 bar: 1 1/4"–2 1/2"
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.