Bildene er eksempler. Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Deutsch koblingssett for ekstralys benytter moderne solid teknologi, sparer tid og penger og sikrer pålitelige og fuktbestandige koblinger for alle typer ekstralys-kombinasjoner.
- CAN-kompatibel
- Korrosjonsbeskyttelse
- Fullstendig elektronisk struktur, erstatter både sikring og relé
- Integrert reststrømenhet
- Fungerer også i kjøretøy der lyktene forsynes med strøm i pulser
9501 006 850 nr. 5
- Sett for plugg- og drivkobling for ett ekstralys
- Deutsch DTP-kobling
- 12V:300W, 24V:600W
9501 006 851 nr. 8
- Universalkoblingssett for to ekstralys med korte ledninger og ingen plugger
- Krympekoblinger på endene av 1,35 m lange ledninger sikrer raskere installasjon
- 12V: 2 x 100W, 24V: 2 x 200W
9501 006 852 nr. 2
- Sett for plugg- og drivkobling for to ekstralys
- 2 x Deutsch DT-koblinger
- 12V: 2 x 100W, 24V: 2 x 200W
9501 006 853 nr. 7
- Universalkoblingssett for én ekstra LED-lysskinne med kort ledning og ingen plugg
- Krympekoblinger på endene av 1,35 m lange ledninger sikrer raskere installasjon
- 12V: 200W, 24V: 400W
9501 006 854 nr. 3
- Universalkoblingssett for tre ekstralys med korte ledninger og ingen plugger
- Krympekoblinger på endene av 1,35 m lange ledninger sikrer raskere installasjon
- 12V: 3 x 250W, 24V: 3 x 500W
9501 006 855 nr. 6
- Sett for plugg- og drivkobling for to ekstralys
- 2 x Deutsch DTP-koblinger
- 12V: 2 x 150W, 24V: 2 x 300W
9501 006 856 nr. 4
- Plugg- og drivkoblingssett for ett ekstralys med parkeringsfunksjon
- Deutsch 3-pin DT-kobling
- 12V:200W, 24V:400W
9501 006 857 nr. 1
- Sett for plugg- og drivkobling for ett ekstralys
- Deutsch 2-pin DT-kobling
- 12V: 200W, 24V: 400W
9501 010 769 nr. 11
- Sett for plugg- og drivkobling for ett ekstralys
- Deutsch 1 x 4-pin DTP-kobling
- 12V:350W, 24V:700W
9501 011 059 nr. 12
- Sett for plugg- og drivkobling for to ekstralys
- Deutsch 2 x 4-pin DTP-kobling
- 12V: 2 x 145W, 24V: 2 x 300W
9501 016 742
- HD DTP-ledningsnett for én lampe
- 320 W maks. DTP-kontakt
- Komplett ledningsnett fra batteri til lamper
9501 016 746
- LED-kabelsett for Super Captain 800-lys
- Inkluderer 12V 60A- og 24V 40A-relé, 50A- og 30A-sikringer
Deutsch koblingssett for ekstralys bruker moderne solid-state teknologi, spare tid og penger og sikre at dine ekstralyskombinasjoner er pålitelige og fuktbestandige.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.