Tilkoblingssett for arbeidslys
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
- 9501 014 284 Deutsch-plugg 2-pinners DT med 5 m kabel med hunnkontakt (0,5-1,5 mm2), f.eks. for arbeidslys
- 9501 014 286 Deutsch DT 2P Y-forgreining med beskyttelsesrør, 2-polet tilkoblingskabel, f.eks. for to arbeidslys, kabel 3,6 m før forgreiningen. Lys maks. avstand 320 mm
- 9501 014 302 Deutsch-plugg 2 pinner med 2 m kabel med hunnkontakt (0,5-1, 5 mm²), DT-sett f.eks. for arbeidslys
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.