Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Timingverktøysett 7 stk, for FORD ECOBOOST 1,0+1,1 l
For riktig utskifting av tannremmen
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
- Motor: Ford 3-sylindret EcoBoost fra årsmodell 2014
- Modeller: Fiesta, Focus, B-Max, C-Max, Grand C-Max, Transit Courier, Transit Connect, Tourneo Connect
- Motorkoder: f.eks. M1DA, P4JA, XMJA, M1JA, P4JB, XMJB, M2DA, SFJA, M2GA, SFJB, XPJA, XPJB, XPJC, XPJD, XYJA, XYJB, XYJC, XYJD, XYJE
- Skal brukes som: 303-1602, 303-1603, 303-1604, 303-1605/1, 303-1605/1, 303-732, 303-1064
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.