Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tohånds vinkelsliper EWS 24-180
2400-watts vinkelsliper for skiver med en diameter på maks. 180 mm.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Optimal arbeidsposisjon
Håndtaket kan roteres i trinn på 90 grader
Mindre belastning under arbeidet.
Svært smal kropp og vibrasjonsdemping i begge håndtakene
Vrisikker beskyttelseskjerm
- Hetten kan ikke vri seg under arbeid, noe som beskytter brukeren optimalt
- Justerbar uten verktøy, for raskt og effektivt arbeid
Beskyttelse mot rekyl
Hvis skiven plutselig blir blokkert, avbrytes strømforsyningen til motoren, noe som reduserer skaderisikoen betydelig.
Overlastindikator
Motorskade forhindres ved at en LED-lampe tennes hvis enheten blir overbelastet.
Av/på-bryter med intelligent elektronikk
- Omstartsikring
- Overlastvern
- Myk start
Optimalisert konsept for støvbeskyttelse
- Doble labyrintforseglinger for kulelageret
- Innkapslet bryter
- Kjølig luft suges inn gjennom de bakre ventilasjonssporene og blåses ut ved girhuset foran
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.