Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Tohånds vinkelsliper EWS 24-180
Tohånds vinkelsliper EWS 24-180 - 1
Tohånds vinkelsliper EWS 24-180 - 2
Tohånds vinkelsliper EWS 24-180 - 3
Tohånds vinkelsliper EWS 24-180 - 4
Tohånds vinkelsliper EWS 24-180 - 5

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Tohånds vinkelsliper EWS 24-180

2400-watts vinkelsliper for skiver med en diameter på maks. 180 mm.
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
Optimal arbeidsposisjon


Håndtaket kan roteres i trinn på 90 grader



Mindre belastning under arbeidet.


Svært smal kropp og vibrasjonsdemping i begge håndtakene



Vrisikker beskyttelseskjerm


  • Hetten kan ikke vri seg under arbeid, noe som beskytter brukeren optimalt

  • Justerbar uten verktøy, for raskt og effektivt arbeid


Beskyttelse mot rekyl


Hvis skiven plutselig blir blokkert, avbrytes strømforsyningen til motoren, noe som reduserer skaderisikoen betydelig.



Overlastindikator


Motorskade forhindres ved at en LED-lampe tennes hvis enheten blir overbelastet.



Av/på-bryter med intelligent elektronikk


  • Omstartsikring

  • Overlastvern

  • Myk start


Optimalisert konsept for støvbeskyttelse


  • Doble labyrintforseglinger for kulelageret

  • Innkapslet bryter

  • Kjølig luft suges inn gjennom de bakre ventilasjonssporene og blåses ut ved girhuset foran