Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Tohånds vinkelsliper EWS 24-230-T
2400-watts vinkelsliper med dødmannsbryter, for skiver med en diameter på maks. 230 mm.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2423479.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2423480.jpg)
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Håndtaket kan roteres i intervaller på 90 grader
Optimal arbeidsstilling for både slipe- og kuttearbeider.
Vibrasjonsdemping i begge håndtakene
Mindre tretthet under arbeid.
Vridningssikker beskyttelseskappe
- Kappen kan ikke vri seg under arbeid, noe som beskytter brukeren optimalt
- Justerbar uten verktøy, for raskt og effektivt arbeid
Beskyttelse mot tilbakestøt
Hvis skiven plutselig blir blokkert, kuttes strømforsyningen til motoren, noe som betydelig reduserer skaderisikoen.
Overbelastningsindikator
Motorskade forhindres ved at en LED-lampe tennes hvis enheten blir overbelastet.
Svært slankt hus
Gjør det enklere å arbeide med vinkelsliperen.
Av/på-bryter med intelligent elektronikk
- Omstartsikring
- Overlastvern
- Myk start
Optimalisert støvbeskyttelsessystem
- Doblet forseglet kulelager
- Innkapslet bryter
- Kjølig luft suges inn gjennom de bakre ventilasjonssporene og blåses ut foran ved siden av girhodet
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.