Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Tohånds vinkelsliper EWS 24-230-T
Tohånds vinkelsliper EWS 24-230-T  - 1
Tohånds vinkelsliper EWS 24-230-T  - 2
Tohånds vinkelsliper EWS 24-230-T  - 3

Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.

Tohånds vinkelsliper EWS 24-230-T

2400-watts vinkelsliper med dødmannsbryter, for skiver med en diameter på maks. 230 mm.

Les artikkelbeskrivelsen

Tilgjengelig i 1 utgave
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
Håndtaket kan roteres i intervaller på 90 grader


Optimal arbeidsstilling for både slipe- og kuttearbeider.



Vibrasjonsdemping i begge håndtakene


Mindre tretthet under arbeid.



Vridningssikker beskyttelseskappe


  • Kappen kan ikke vri seg under arbeid, noe som beskytter brukeren optimalt

  • Justerbar uten verktøy, for raskt og effektivt arbeid


Beskyttelse mot tilbakestøt


Hvis skiven plutselig blir blokkert, kuttes strømforsyningen til motoren, noe som betydelig reduserer skaderisikoen.



Overbelastningsindikator


Motorskade forhindres ved at en LED-lampe tennes hvis enheten blir overbelastet.



Svært slankt hus


Gjør det enklere å arbeide med vinkelsliperen.



Av/på-bryter med intelligent elektronikk


  • Omstartsikring

  • Overlastvern

  • Myk start


Optimalisert støvbeskyttelsessystem


  • Doblet forseglet kulelager

  • Innkapslet bryter

  • Kjølig luft suges inn gjennom de bakre ventilasjonssporene og blåses ut foran ved siden av girhodet

3 års garanti på produksjons- og materialfeil


Unntatt er skader forårsaket av feil bruk, overbelastning eller av å ikke ha fulgt brukerhåndboken.