Velg enkeltartikler i den etterfølgende tabellen hvis du vil vise detaljert informasjon, flere bilder og dokumenter.
Maskinvater Maskinvater med magnet
Maskinvater med magnet
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Versjoner
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ring kundeservice: 464 01 500
Priser vises for kunden etter pålogging
Et robust maskinwater i aluminums profil med tre libeller, Horisontal, vertikal og 45°. Horisontal libelle kan også leses av ovenifra gjennom et vindu i profilen.
- True Blue ® libellene har en toleranse/nøyaktihet på +/- 0,5 mm/m i alle arbeidsposisjonene.
- Magneter i profilen for festing til arbeidstykke.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.